text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7779/2 Adapter Insert 9 x 12mm 52mm


Article number 7O161525
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Quadratische Passform
Isoliert Nein
Länge (mm) 281
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Packed per 1

Specifications

Schlüsselweite (mm) 83
Gesamtlänge (mm) 122
Ausführung Quadratische Passform
Isoliert Nein
Länge (mm) 281
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Anschlussgröße Andere
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Ja
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Rückschwenkbarer Winkel (°) 4.7
Umkehrbar Nein
Konstruktion Ratsche Ja
Geeignet für Bits Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Rechtwinkliger Einbau Ja
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82079010
Model 7779/2
Type Adapter Insert

Article numbers

Article number 7O161525
EAN 4013288196545
UBB 500686629022
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05078667001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.