Zubehör
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Accessori
3R134548
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
Wera-Einsatz 7772 B 9 x 12 x 3/8
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
3R134548
Gesamtlänge (mm)
Ausführung
Ratschenbefestigung
Isoliert
Nein
Höhe
21
Länge (mm)
52
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Andere
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Gesamtlänge (mm)
52
Ausführung
Ratschenbefestigung
Isoliert
Nein
Höhe
21
Länge (mm)
52
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Andere
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Mit Handgriff
Ja
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
9.53
Rückschwenkbarer Winkel (°)
4.7
Umkehrbar
Ja
Konstruktion Ratsche
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Warennummer
82079010
Model
7772 B
Type
Ratchet Insert
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3R134548
EAN
4013288196446
UBB
500686625061
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
05078636001