text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Einsatz 7771 9 x 12 x 16


Artikelnummer 4N108487
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Ring End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 44
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 83
Gesamtlänge (mm) 122
Ausführung Ring End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 44
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße klein (mm) 16
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 11
Halbmond-Modell Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 22
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Nein
Rechtwinkliger Einbau Ja
Marke Wera
Warennummer 82079010
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Artikelnummern

Artikelnummer 4N108487
EAN 4013288196248
UBB 500686623819
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078629001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.