text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Einsatz 7770 9 x 12 x 13


Artikelnummer 7C653389
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Open End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 41
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 83
Gesamtlänge (mm) 122
Ausführung Open End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 41
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Schlüsselgröße klein (mm) 13
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 7
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 30
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
Rechtwinkliger Einbau Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82079010
Model 7770
Type Open End Insert

Artikelnummern

Artikelnummer 7C653389
EAN 4013288196040
UBB 500686620682
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078606001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.