text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Innensechskantschlüssel-Satz 967/9 TX XL 9-teilig T8-T40 farbcodiert, langer Kunststoffhalter

Artikelnummer 7E658320
Ausführung Basis aus Kunststoff
Isoliert Ja
Verpackung Andere
Größe (TX) 40
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein

Spezifikationen

Ausführung Basis aus Kunststoff
Isoliert Ja
Verpackung Andere
Größe (TX) 40
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 9
Anzahl der Schlüssel 9
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Mit Kugelkopf Ja
Marke Wera
Model 967/9 TX XL

Beschreibung

967/9 TX XL Multicolour 1 Winkelschraubendreher-Satz für TORX® Schrauben, lang, 9-teilig 3x 967 SXL TORX® Winkelschraubendreher Multicolour, lang: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 SPKXL TORX® Winkelschraubendreher Multicolour, lang: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmPremium Winkelschraubendreher-Set für TORX® Innensechskantschrauben. Ein Arm extra lang. Enthält einige Werkzeuge mit Kugelkopf: Die Kugel am langen Arm ermöglicht sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Winkelschraubendreher mit Kunststoffhülse aus rundem, griffsympathischem Material. Die Hülse ermöglicht ein angenehmes Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen und schont die Finger. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und für lange Haltbarkeit. Gelaserte und damit abriebfeste Größenmarkierung auf dem L-Schlüssel für schnellen Zugriff. Im handlichen Clip aus verschleißfreiem Material für einen dauerhaft sicheren Halt der Stiftschlüssel bei gleichzeitig leichter Zugänglichkeit.

Artikelnummern

Artikelnummer 7E658320
EAN 4013288193544
UBB 500686617068
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05024480001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.