text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Hebelumschaltknarre 8006 Zyklop Hybrid C 1/2 Zoll 72 Zähne


8006 C Zyklop Hybrid-Knarre mit Umschalthebel und 1/2", Antrieb, 1/2", x 281 mmZyklop Hybrid-Knarre mit Umschalthebel und 1/2", Antrieb, geringes Gewicht, ergonomischer Kraftform-Griff mit schlankem Kopfdesign, langem Hebel und mit Verlängerungsmöglichkeit.

Artikelnummer 7C168692
Isoliert Nein
Höhe 34
Länge (mm) 281
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 34
Länge (mm) 281
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Rückschwenkbarer Winkel (°) 5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Ja
Geeignet für Bits Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Reversible Ratchet

Beschreibung

8006 C Zyklop Hybrid-Knarre mit Umschalthebel und 1/2", Antrieb, 1/2", x 281 mmZyklop Hybrid-Knarre mit Umschalthebel und 1/2", Antrieb, geringes Gewicht, ergonomischer Kraftform-Griff mit schlankem Kopfdesign, langem Hebel und mit Verlängerungsmöglichkeit.

Artikelnummern

Artikelnummer 7C168692
EAN 4013288184214
UBB 500643577884
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 05003780001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.