text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Hebel-Umschaltknarre 8007 B VDE 3/8 Zoll 80 Zähne VDE-isoliert


8007 B VDE Zyklop-Knarre, isoliert, mit Schalthebel, mit 3/8", Antrieb, 3/8", x 222 mmZyklop-Knarre VDE mit Schalthebel im unverwechselbaren Wera-Design. Schlanke Bauform für Arbeiten auch auf engstem Raum. Durch die fein abgestuften 80 Zähne ist ein geringer Rückholwinkel von nur 4,5° möglich. Mit Umlenkhebel für einen komfortablen Richtungswechsel. Mi

Artikelnummer 7B142343
Isoliert Ja
Länge (mm) 222
Isolationsschutz 1000 V Ja
Werkstoff Andere
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Länge (mm) 222
Isolationsschutz 1000 V Ja
Werkstoff Andere
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 9.53
Rückschwenkbarer Winkel (°) 4.5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Wera
Type Reversible Ratchet

Beschreibung

8007 B VDE Zyklop-Knarre, isoliert, mit Schalthebel, mit 3/8", Antrieb, 3/8", x 222 mmZyklop-Knarre VDE mit Schalthebel im unverwechselbaren Wera-Design. Schlanke Bauform für Arbeiten auch auf engstem Raum. Durch die fein abgestuften 80 Zähne ist ein geringer Rückholwinkel von nur 4,5° möglich. Mit Umlenkhebel für einen komfortablen Richtungswechsel. Mit sicherer Steckschlüsselverriegelung per Druckknopf. Einzeln geprüftes Werkzeug nach IEC 60900 mit 10.000V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000V.

Artikelnummern

Artikelnummer 7B142343
EAN 4013288190963
UBB 500686637850
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05004966001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.