text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Großpackung Bits IMPAKTOR Diamant 1/4 Zoll T 30 Länge 25 mm DIN ISO 1173


Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 30 x 25 mm, 15 Stück 15x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits: TX 30 x 25 mmHochwertige Bits für versenkte TORX®-Schrauben in einer praktischen Bit-Box. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch unter sehr anspruchsvollen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbesc

Numéro d'article 6X339822
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Emballé par 1

Spécifications

Größe Bit (mm) 30
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Model 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR TX 30X25
Type Torx Screwdriver Bit

La description

Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 30 x 25 mm, 15 Stück 15x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits: TX 30 x 25 mmHochwertige Bits für versenkte TORX®-Schrauben in einer praktischen Bit-Box. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch unter sehr anspruchsvollen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Schlagschraubern, 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3. Mit ",Take it easy", Toolfinder: Farbcodierung nach Profil und Größenstempel.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X339822
EAN 4013288187895
UBB 500678969238
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05057776001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.