text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Großpackung Bits IMPAKTOR Diamant 1/4 Zoll T 25 Länge 25 mm DIN ISO 1173


Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 25 x 25 mm, 15 Stück 15x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits: TX 25 x 25 mmHochwertige Bits für versenkte TORX®-Schrauben in einer praktischen Bit-Box. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch unter sehr anspruchsvollen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbesc

Artikelnummer 9D152265
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 25
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Model 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR TX 25X25
Type Torx Screwdriver Bit

Beschreibung

Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 25 x 25 mm, 15 Stück 15x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits: TX 25 x 25 mmHochwertige Bits für versenkte TORX®-Schrauben in einer praktischen Bit-Box. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch unter sehr anspruchsvollen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Schlagschraubern, 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3. Mit ",Take it easy", Toolfinder: Farbcodierung nach Profil und Größenstempel.

Artikelnummern

Artikelnummer 9D152265
EAN 4013288187888
UBB 500678969071
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05057775001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.