text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Großpackung Bits IMPAKTOR Diamant 1/4 Zoll T 20 Länge 25 mm DIN ISO 1173


Artikelnummer 7C751623
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 20
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Warennummer 82079030
Model 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR TX 20X25
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 7C751623
EAN 4013288187871
UBB 500678968818
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05057772001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.