text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Großpackung Bits 1/4 Zoll T 20 Länge 25 mm nach DIN ISO 1173-C 6.3 20 Bits/Plättchen


Bit-Box 20 TX, TX 20 x 25 mm, 20 Stück 20x 867/1 TORX®-Bits: TX 20 x 25 mmHochwertige Bits für versenkte TORX®-Schrauben in der praktischen Bit-Box. Zähflüssig für den universellen Einsatz, 1/4", Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 6Z266525
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 20
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Marke Wera
Model 20PC BIT-BOX 20 H TX 20X25
Type Torx Screwdriver Bit Set

Beschreibung

Bit-Box 20 TX, TX 20 x 25 mm, 20 Stück 20x 867/1 TORX®-Bits: TX 20 x 25 mmHochwertige Bits für versenkte TORX®-Schrauben in der praktischen Bit-Box. Zähflüssig für den universellen Einsatz, 1/4", Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 6Z266525
EAN 4013288187994
UBB 500678971036
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05057770001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.