text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Wera Gewindebohrer 847 HSS 6,8 x 51


847 HSS Kombi-Gewindebohrer, 6,8 mm x 51 mm x M 8Hochwertige Kombi-Gewindebohrer zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten. Hergestellt aus Schnellarbeitsstahl (HSS). Eine fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für eine hohe Standzeit. Die sehr guten Zentriereigenschaften, die perfekte Spanabfuhr und ein geringes Kipprisiko sorgen für ein angenehme

Artikelnummer 3Q918081
Durchmesser des Bohrers (mm)
Gesamtlänge (mm) 51
Gewindeart Metrisch
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 12
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser des Bohrers (mm) 6.8
Gesamtlänge (mm) 51
Gewindeart Metrisch
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Ja
Marke Wera

Beschreibung

847 HSS Kombi-Gewindebohrer, 6,8 mm x 51 mm x M 8Hochwertige Kombi-Gewindebohrer zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten. Hergestellt aus Schnellarbeitsstahl (HSS). Eine fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für eine hohe Standzeit. Die sehr guten Zentriereigenschaften, die perfekte Spanabfuhr und ein geringes Kipprisiko sorgen für ein angenehmes Arbeiten. Der Sechskantschaft sorgt für eine sehr gute Kraftübertragung. Antrieb: Sechskant, geeignet für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 3Q918081
EAN 4013288101549
UBB 500643629453
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr 05104644001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.