text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Gewindebohrer 844 6 x 40


844 Einzelgewindebohrer, 6 mm x 40 mm x M 6Hochwertiger Gewindebohrer von Wera. Zum Schneiden von metrischen Gewinden. Der Sechskantschaft sorgt für eine sehr gute Kraftübertragung. Die fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für eine hohe Standzeit. Perfekte Spanabfuhr und ein geringes Kipprisiko. Sechskant, geeignet für Aufnahmen nach DIN ISO 1173-

Artikelnummer 9Z458046
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 18
Gesamtlänge (mm) 40
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 18
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 18
Gesamtlänge (mm) 40
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 18
Gewindegröße 6
Gewindegröße (Zoll) Andere
Marke Wera
Type Single Tap Bit

Beschreibung

844 Einzelgewindebohrer, 6 mm x 40 mm x M 6Hochwertiger Gewindebohrer von Wera. Zum Schneiden von metrischen Gewinden. Der Sechskantschaft sorgt für eine sehr gute Kraftübertragung. Die fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für eine hohe Standzeit. Perfekte Spanabfuhr und ein geringes Kipprisiko. Sechskant, geeignet für Aufnahmen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 9Z458046
EAN 4013288117601
UBB 500643628042
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05104669001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.