text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera-Einsatz 7786 14 x 18 E18


7786 Außen-TORX®-Einsatz, 14x18 mm, 14x18 x TX 18 x 62 mmAußen-TORX®-Einsatz, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 14x18 mm Aufnahme.

Artikelnummer 0M337021
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Quadratische Passform
Anschlussgröße 14x18 mm
Magnetisch Nein
Schnellwechselkopf Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 62
Ausführung Quadratische Passform
Anschlussgröße 14x18 mm
Magnetisch Nein
Schnellwechselkopf Nein
Größe Bit-Einsatz Andere
Größe Maschineneinsatz Andere
Steckdosenhalter Nein
Marke Wera
Model 7786
Type Insert Tool Torx 18

Beschreibung

7786 Außen-TORX®-Einsatz, 14x18 mm, 14x18 x TX 18 x 62 mmAußen-TORX®-Einsatz, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 14x18 mm Aufnahme.

Artikelnummern

Artikelnummer 0M337021
EAN 4013288196514
UBB 500686636860
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078715001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.