Zubehör
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Zubehör
9W207320
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
Wera-Einsatz 7783 E 14 x 18 3/4
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9W207320
Gesamtlänge (mm)
Ausführung
Quadratische Passform
Isoliert
Nein
Höhe
25
Länge (mm)
70
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
70
Ausführung
Quadratische Passform
Isoliert
Nein
Höhe
25
Länge (mm)
70
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Andere
Anschlussgröße
14x18 mm
Mit Handgriff
Ja
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
19.05
Rückschwenkbarer Winkel (°)
4.7
Umkehrbar
Ja
Konstruktion Ratsche
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Warennummer
82079099
Model
7783 E
Type
Square Drive Insert
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9W207320
EAN
4013288196460
UBB
500686636456
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05078710001