text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera-Einsatz 7782 E 14 x 18 3/4


7782 E Ratscheneinsatz, umschaltbar, 14x18 mm, 14x18 x 3/4", x 90 mmRatscheneinsatz, umschaltbar, für 3/4", Steckschlüsseleinsätze und 3/4", Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 14x18 mm Aufnahme.

Artikelnummer 3U998691
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Quadratische Passform
Isoliert Nein
Höhe 36
Länge (mm) 90
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 90
Ausführung Quadratische Passform
Isoliert Nein
Höhe 36
Länge (mm) 90
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Anschlussgröße 14x18 mm
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 19.05
Rückschwenkbarer Winkel (°) 4.7
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 7782 E
Type Ratchet Insert

Beschreibung

7782 E Ratscheneinsatz, umschaltbar, 14x18 mm, 14x18 x 3/4", x 90 mmRatscheneinsatz, umschaltbar, für 3/4", Steckschlüsseleinsätze und 3/4", Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 14x18 mm Aufnahme.

Artikelnummern

Artikelnummer 3U998691
EAN 4013288196569
UBB 500686636290
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078708001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.