Zubehör
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Zubehör
0F140403
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
Wera Einsatz 7782 C 14 x 18 1/2
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0F140403
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung
Ratschenbefestigung
Isoliert
Nein
Höhe
23
Länge (mm)
66
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
43
Gesamtlänge (mm)
67
Ausführung
Ratschenbefestigung
Isoliert
Nein
Höhe
23
Länge (mm)
66
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Andere
Anschlussgröße
14x18 mm
Mit Handgriff
Ja
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
12.7
Rückschwenkbarer Winkel (°)
4.7
Umkehrbar
Ja
Konstruktion Ratsche
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Rechtwinkliger Einbau
Ja
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Warennummer
82079010
Model
7782 C
Type
Ratchet Insert
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0F140403
EAN
4013288196552
UBB
500686636035
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05078707001