text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Einsatz 7781 14 x 18 x 34


Cikkszám 5Y493368
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Ring End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 81
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Schlüsselweite (mm) 83
Gesamtlänge (mm) 122
Ausführung Ring End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 81
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße klein (mm) 34
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 21
Halbmond-Modell Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 53
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Nein
Rechtwinkliger Einbau Ja
Marke Wera
Warennummer 82079099
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

Cikkszámok

Cikkszám 5Y493368
EAN 4013288196699
UBB 500686635466
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078703001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.