Zubehör
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Zubehör
7L988789
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
Wera Einsatz 7781 14 x 18 x 32
Als Favorit hinzufügen
Auf Bestellung
Preis anzeigen
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7L988789
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung
Ring End Fitting
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
81
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
14x18 mm
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
83
Gesamtlänge (mm)
122
Ausführung
Ring End Fitting
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
81
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
14x18 mm
Gekröpft
Nein
Schlüsselgröße klein (mm)
32
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
21
Halbmond-Modell
Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll)
Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll)
Andere
Kopfbreite klein (mm)
53
Modell mit Ratsche
Nein
Offenes Modell
Nein
Rechtwinkliger Einbau
Ja
Marke
Wera
Warennummer
82079099
Model
7781
Type
Ring Spanner Insert
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7L988789
EAN
4013288196682
UBB
500686635201
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05078702001