text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Einsatz 7781 14 x 18 x 24


Artikelnummer 8O764976
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Ring End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 64
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 83
Gesamtlänge (mm) 122
Ausführung Ring End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 64
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße klein (mm) 24
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 12
Halbmond-Modell Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 28
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Nein
Rechtwinkliger Einbau Ja
Marke Wera
Warennummer 82079099
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

Artikelnummern

Artikelnummer 8O764976
EAN 4013288196651
UBB 500686634626
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078699001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.