text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Einsatz 7781 14 x 18 x 14


7781 Ringschlüssel-Einsatz, 14x18 mm, 14x18 x 14 x 62 mmRingschlüssel-Einsatz, für Sechskant-Schraubenköpfe oder -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 14x18 mm Aufnahme.

Artikelnummer 3N976696
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Ring End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 37
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 14
Gesamtlänge (mm) 62
Ausführung Ring End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 37
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße klein (mm) 14
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 11
Halbmond-Modell Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 30
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Nein
Marke Wera
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

Beschreibung

7781 Ringschlüssel-Einsatz, 14x18 mm, 14x18 x 14 x 62 mmRingschlüssel-Einsatz, für Sechskant-Schraubenköpfe oder -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 14x18 mm Aufnahme.

Artikelnummern

Artikelnummer 3N976696
EAN 4013288196576
UBB 500686633065
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078691001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.