text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Einsatz 7780 14 x 18 x 41


7780 Maulschlüssel-Einsatz, 14x18 mm, 14x18 x 41 x 61 mmMaulschlüssel-Einsatz, für Sechskant-Schraubenköpfe oder -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 14x18 mm Aufnahme.

Artikelnummer 2R509735
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Open End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 61
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 120
Gesamtlänge (mm) 120
Ausführung Open End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 61
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Schlüsselgröße klein (mm) 41
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 12
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 52
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
Rechtwinkliger Einbau Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 7780
Type Open End Insert

Beschreibung

7780 Maulschlüssel-Einsatz, 14x18 mm, 14x18 x 41 x 61 mmMaulschlüssel-Einsatz, für Sechskant-Schraubenköpfe oder -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 14x18 mm Aufnahme.

Artikelnummern

Artikelnummer 2R509735
EAN 4013288196897
UBB 500686632646
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078687001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.