text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Einsatz 7780 14 x 18 x 27


7780 Einsatz mit offenem Ende, 14x18 mm, 14x18 x 27 x 61 mmEinsatz mit offenem Ende, für Sechskant-Schraubenköpfe oder -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 14x18 mm Aufnahme.

Artikelnummer 3U401426
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Open End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 61
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 83
Gesamtlänge (mm) 122
Ausführung Open End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 61
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Schlüsselgröße klein (mm) 27
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 12
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 52
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
Rechtwinkliger Einbau Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 7780
Type Open End Insert

Beschreibung

7780 Einsatz mit offenem Ende, 14x18 mm, 14x18 x 27 x 61 mmEinsatz mit offenem Ende, für Sechskant-Schraubenköpfe oder -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 14x18 mm Aufnahme.

Artikelnummern

Artikelnummer 3U401426
EAN 4013288196835
UBB 500686631408
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078681001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.