text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Einsatz 7780 14 x 18 x 16


7780 Einsatz mit offenem Ende, 14x18 mm, 14x18 x 16 x 58 mmEinsatz mit offenem Ende, für Sechskant-Schraubenköpfe oder -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 14x18 mm Aufnahme.

Article number 6R315634
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Open End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 58
Packed per 1

Specifications

Schlüsselweite (mm) 16
Gesamtlänge (mm) 58
Ausführung Open End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 58
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Schlüsselgröße klein (mm) 16
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 7
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 32
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 7780
Type Open End Insert

Description

7780 Einsatz mit offenem Ende, 14x18 mm, 14x18 x 16 x 58 mmEinsatz mit offenem Ende, für Sechskant-Schraubenköpfe oder -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 14x18 mm Aufnahme.

Article numbers

Article number 6R315634
EAN 4013288196750
UBB 500686629857
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05078673001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.