text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Einsatz 7780 14 x 18 x 14


Artikelnummer 7S725836
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Open End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 58
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 14
Gesamtlänge (mm) 58
Ausführung Open End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 58
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Schlüsselgröße klein (mm) 14
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 7
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 32
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82079099
Model 7780
Type Open End Insert

Artikelnummern

Artikelnummer 7S725836
EAN 4013288196736
UBB 500686629444
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078671001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.