text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Einsatz 7779/1 9 x 12 14 x 18


Artikelnummer 0M537569
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Quadratische Passform
Isoliert Nein
Länge (mm) 281
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 83
Gesamtlänge (mm) 122
Ausführung Quadratische Passform
Isoliert Nein
Länge (mm) 281
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Anschlussgröße Andere
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Ja
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Rückschwenkbarer Winkel (°) 4.7
Umkehrbar Nein
Konstruktion Ratsche Ja
Geeignet für Bits Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Rechtwinkliger Einbau Ja
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82079010
Model 7779/1
Type Adapter Insert

Artikelnummern

Artikelnummer 0M537569
EAN 4013288196323
UBB 500686628867
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078666001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.