text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera-Einsatz 7776 9 x 12 E10


7776 Außen-TORX®-Einsatz, 9x12 mm, 9x12 x TX 10 x 40 mmAußen-TORX®-Einsatz, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 9x12 mm Aufnahme.

Artikelnummer 5V948106
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Quadratische Passform
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Magnetisch Nein
Schnellwechselkopf Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 40
Ausführung Quadratische Passform
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Magnetisch Nein
Schnellwechselkopf Nein
Größe Bit-Einsatz Andere
Größe Maschineneinsatz Andere
Steckdosenhalter Nein
Marke Wera
Model 7776
Type Insert Tool

Beschreibung

7776 Außen-TORX®-Einsatz, 9x12 mm, 9x12 x TX 10 x 40 mmAußen-TORX®-Einsatz, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 9x12 mm Aufnahme.

Artikelnummern

Artikelnummer 5V948106
EAN 4013288195982
UBB 500686628297
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078662001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.