Zubehör
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Zubehör
9Q833834
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
Wera Einsatz 7775 9 x 12 x 19
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
9Q833834
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung
Offener Ringanschluss
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
49
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
19
Gesamtlänge (mm)
49
Ausführung
Offener Ringanschluss
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
49
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Gekröpft
Nein
Schlüsselgröße klein (mm)
19
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
15
Halbmond-Modell
Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll)
Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll)
Andere
Kopfbreite klein (mm)
33
Modell mit Ratsche
Nein
Offenes Modell
Ja
Marke
Wera
Warennummer
82079010
Model
7775
Type
Ring Spanner Insert
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9Q833834
EAN
4013288196422
UBB
500686627463
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05078657001