text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Einsatz 7775 9 x 12 x 13


Cod Articol 9S296599
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Offener Ringanschluss
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 44
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Ambalat la 1

Specificații

Schlüsselweite (mm) 13
Gesamtlänge (mm) 44
Ausführung Offener Ringanschluss
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 44
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße klein (mm) 13
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 11
Halbmond-Modell Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 22
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Ja
Marke Wera
Warennummer 82079010
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

Numerele articolelor

Cod Articol 9S296599
EAN 4013288196385
UBB 500686626622
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05078653001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.