Zubehör
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Zubehör
6X523900
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
Wera Einsatz 7772 A 9 x 12 x 1/4
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6X523900
Gesamtlänge (mm)
Ausführung
Ratschenbefestigung
Isoliert
Nein
Höhe
15
Länge (mm)
49
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
49
Ausführung
Ratschenbefestigung
Isoliert
Nein
Höhe
15
Länge (mm)
49
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Andere
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Mit Handgriff
Ja
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
6.35
Rückschwenkbarer Winkel (°)
4.7
Umkehrbar
Ja
Konstruktion Ratsche
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Warennummer
82079010
Model
7772 A
Type
Ratchet Insert
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6X523900
EAN
4013288196347
UBB
500686624809
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05078635001