text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Einsatz 7771 9 x 12 x 9


7771 Ringschlüssel-Einsatz, 9x12 mm, 9x12 x 9 x 41 mmRingschlüssel-Einsatz, für Sechskant-Schraubenköpfe oder -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 9x12 mm Aufnahme.

Artikelnummer 9P193713
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Ring End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 41
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 9
Gesamtlänge (mm) 41
Ausführung Ring End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 41
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße klein (mm) 9
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 8
Halbmond-Modell Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 22
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Nein
Marke Wera
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Beschreibung

7771 Ringschlüssel-Einsatz, 9x12 mm, 9x12 x 9 x 41 mmRingschlüssel-Einsatz, für Sechskant-Schraubenköpfe oder -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 9x12 mm Aufnahme.

Artikelnummern

Artikelnummer 9P193713
EAN 4013288196170
UBB 500686622415
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078622001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.