text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Einsatz 7771 9 x 12 x 19

Auf Bestellung

Numero articolo 4R896858
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Ring End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 44
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Confezionato per 1

Specifiche

Schlüsselweite (mm) 83
Gesamtlänge (mm) 122
Ausführung Ring End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 44
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße klein (mm) 19
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 11
Halbmond-Modell Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 22
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Nein
Rechtwinkliger Einbau Ja
Marke Wera
Warennummer 82079010
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Numeri di articolo

Numero articolo 4R896858
EAN 4013288196279
UBB 500686624494
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05078632001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.