Zubehör
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Accesorios
5M726489
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
Wera Inserto 7771 9 x 12 x 18
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5M726489
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
44
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Ancho de llave (mm)
83
Longitud total (mm)
122
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
44
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
18
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
11
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas)
Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm)
22
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Montaje rectangular
Sí
Marca
Wera
Codigo SA
82079010
Model
7771
Type
Ring Spanner Insert
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5M726489
EAN
4013288196262
UBB
500686624239
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
05078631001