text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Einsatz 7770 9 x 12 x 9


7770 Einsatz mit offenem Ende, 9x12 mm, 9x12 x 9 x 39 mmEinsatz mit offenem Ende, für Sechskantschraubenköpfe oder -muttern, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 9x12 mm Aufnahme.

Article number 2I034562
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Open End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 39
Packed per 1

Specifications

Schlüsselweite (mm) 9
Gesamtlänge (mm) 39
Ausführung Open End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 39
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Schlüsselgröße klein (mm) 9
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 5
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 22
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82079010
Model 7770
Type Open End Insert

Description

7770 Einsatz mit offenem Ende, 9x12 mm, 9x12 x 9 x 39 mmEinsatz mit offenem Ende, für Sechskantschraubenköpfe oder -muttern, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 9x12 mm Aufnahme.

Article numbers

Article number 2I034562
EAN 4013288196088
UBB 500686619874
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05078602001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.