text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Einsatz 7770 9 x 12 x 16


7770 Einsatz mit offenem Ende, 9x12 mm, 9x12 x 16 x 41 mmEinsatz mit offenem Ende, für Sechskantschraubenköpfe oder -muttern, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 9x12 mm Aufnahme.

Artikelnummer 7H456252
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Open End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 41
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 83
Gesamtlänge (mm) 122
Ausführung Open End Fitting
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 41
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Schlüsselgröße klein (mm) 16
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 7
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 30
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
Rechtwinkliger Einbau Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 7770
Type Open End Insert

Beschreibung

7770 Einsatz mit offenem Ende, 9x12 mm, 9x12 x 16 x 41 mmEinsatz mit offenem Ende, für Sechskantschraubenköpfe oder -muttern, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 9x12 mm Aufnahme.

Artikelnummern

Artikelnummer 7H456252
EAN 4013288196019
UBB 500686621268
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078609001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.