Zubehör
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Zubehör
3B533494
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
Wera Einsatz 7770 9 x 12 x 15
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
3B533494
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung
Open End Fitting
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
41
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
83
Gesamtlänge (mm)
122
Ausführung
Open End Fitting
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
41
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Schlüsselgröße klein (mm)
15
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
7
Schlüsselgröße klein (Zoll)
Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll)
Andere
Kopfbreite klein (mm)
30
Mit Kneifzange
Nein
Geeignet für Drehriegel
Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel
Nein
Kegelförmiger Griff
Nein
Rechtwinkliger Einbau
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Warennummer
82079010
Model
7770
Type
Open End Insert
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3B533494
EAN
4013288196026
UBB
500686621003
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05078608001