text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Drehmomentschlüssel-Satz Click-Torque C 3 Set 2 11-teilig 40-200 Nm 1/2 Zoll


Click-Torque C 3 Set 2 für Zementverschraubungen, 40-200 Nm, 11-teilig 1x Click-Torque C 3 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 40-200 Nm: 1/2", x 40-200 Nm 9x 8790 C Impaktor Steckschlüssel mit 1/2", Antrieb: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm 1x 8894 SC Verlängerung, kurz, 1/2",: 1/2", x 125 mm1

Artikelnummer 6Q323383
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 510
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 510
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Nein
Anzugsdrehmoment (Nm) 40 - 200
Breite des Kopfes (mm) 43
Stellgröße konsistent Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Geeignet für Verlängerung Ja
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Nein
Höhe des Kopfes (mm) 18.5
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model C 3 Set 2
Type Torque Set

Beschreibung

Click-Torque C 3 Set 2 für Zementverschraubungen, 40-200 Nm, 11-teilig 1x Click-Torque C 3 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 40-200 Nm: 1/2", x 40-200 Nm 9x 8790 C Impaktor Steckschlüssel mit 1/2", Antrieb: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm 1x 8894 SC Verlängerung, kurz, 1/2",: 1/2", x 125 mm11-teiliges Set zur Montage von sicherheitsrelevanten Zementschrauben mit definierten Drehmomenten gemäß Schraubenherstellerangaben. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbcodierung und Größenprägung - zum einfachen und schnellen Auffinden des benötigten Werkzeugs.

Artikelnummern

Artikelnummer 6Q323383
EAN 4013288217561
UBB 500717100787
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05075681001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.