text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Drehmomentschlüssel Click-Torque A 6 1/4 Zoll 2,5-25 Nm


Artikelnummer 7V535984
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 290
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 2.5 - 25
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 290
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 2.5 - 25
Breite des Kopfes (mm) 25
Stellgröße konsistent Ja
Größe des Anschlusses (mm) 6.35
Einstellung der Schrittweite (Nm) 0.1
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.1
Geeignet für Verlängerung Ja
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Nein
Höhe des Kopfes (mm) 11.5
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82041100
Type Torque Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 7V535984
EAN 4013288193186
UBB 500686598821
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05075605001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.