Bit-Check 7 Diamond 1, 7-teilig 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal-Bithalter: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 BDC-Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BDC-Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 BDC-Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmBits mit winzigen Diamantpartikeln an der Bit-Spitze. Dies gewährleistet einen sicheren Sitz im Schraubenkopf, reduziert den erforderlichen Anpressdruck und verringert die Gefahr des Abrutschens. BiTorsion-Bits mit einer Torsionszone - hier wird die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert. Ausgestattet mit der Rapidaptor-Technologie, die es ermöglicht, Bits zu befestigen, ohne die Hülse betätigen zu müssen. Das Entfernen des Bits ist einfach, indem die Hülse nach vorne geschoben wird - für einen schnellen Bitwechsel mit nur einer Hand. Zum Einstecken in den Akkuschrauber oder in das Bohrfutter der Bohrmaschine. Der Mehrkomponenten-Bit-Check überzeugt durch sein geringes Gewicht und die größtmögliche Kompaktheit. Dabei sorgt das weiche Material im unteren Bereich des Bit-Checks für einen sicheren Halt der Bits bei gleichzeitig einfacher Entnahme. Profil und Größe der Bits sind dank des Wera ",Take it easy", Tool-Finders mit Farbcodierung und gut sichtbarem Aufdruck leicht zu erkennen.