6000 Joker Ratschen-Ring-Maulschlüssel, 16 x 212 mmPremium metrischer Ringratschenschlüssel von Wera: Alles, was ein Schraubenschlüssel kann und noch viel mehr. Schneller, besser, schöner. Ein echter Joker! Die neue Generation von Ringratschenschlüsseln. Für Sechskant-Schraubenköpfe und Bolzen. Mit Haltefunktion durch eine Metallplatte im offenen Ende, die das Risiko des Verlustes von Schrauben und Steckschlüsseleinsätzen reduziert. Das auswechselbare Metallplättchen im offenen Ende sichert mit seinen extra harten Zähnen Schrauben und Steckschlüsseleinsätze und reduziert die Gefahr des Abrutschens. Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen des Schraubenkopfes verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente. Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für eine formschlüssige Verbindung mit der Schraube oder dem Bolzen und reduziert so die Gefahr des Abrutschens. Ein Rückstellwinkel von nur 30° an der offenen Stirnseite verhindert ein zeitraubendes Drehen des Schlüssels beim Schrauben. Ratschenmechanismus an der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch bei beengten Platzverhältnissen. Die speziell konstruierte Geometrie ermöglicht eine hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegesteifigkeit. Gefertigt aus Hochleistungs-Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder ",Take it easy",: Farbcodierung nach Größe.