text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset Kraftform Kompakt W1 Wartung KRAFT KOMP W1 35-teilig


Kraftform Kompakt W 1 Wartung, 35 Stück 1x 817 VDE Kraftform Klingenhaltegriff: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm 1x 1440 Schraubengreifer: 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Einpoliger Phasenprüfer: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 6002 Joker Doppelmaulschlüssel: 10 x 13 x 167 mm 1x 8000 A Zyklop Speed Ratsche mit 1/4", Antrieb: 1/4", x 152 mm 1x 8784 A1 Zyklop Bit-Adapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Freidrehhülse, kurz, 1/4",: 1/4", x 75 mm 8x 8790 HMA Zyklop 1/4", Buchse: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Universal-Bithalter: 1/4", x 50 mm 2x 855/1 Z-Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 4x 840/1 Z-Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 867/1 TORX®-Bits: TX 25 x 25 mm 1x Klettverschluss-Streifen 240: 50 x 240 mmKompakter Werkzeugsatz mit den 35 wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Inklusive VDE-Halter mit 12 VDE-Klingen, 1 Joker-Doppelmaulschlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und extrem griffigen Zähnen, die unglaublich schnelle Zyklop-Speed-Ratsche und Zubehör, 8 Hand- und Steckschlüsseleinsätze, Größe 5. 5-13, 1 Universal-Bithalter, 7 Bits in einer Länge von 25 mm, 1 Schraubenzieher zum festen Halten von Schrauben, 1 einpoliger Phasenprüfer 247, Textilbox, sehr robust und langlebig, kann zur bequemen Aufbewahrung hochkant im Werkstattregal platziert werden, zusätzlicher Oberflächenschutz durch das textile Außenmaterial, geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

Artikelnummer 81618.005.926
Verpackung Werkzeugtasche
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 5
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 8
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 4
Gesamtzahl der Werkzeuge 35
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 7
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 1
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 300
Warennummer 8205400000
Type Tool Set

Beschreibung

Kraftform Kompakt W 1 Wartung, 35 Stück 1x 817 VDE Kraftform Klingenhaltegriff: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm 1x 1440 Schraubengreifer: 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Einpoliger Phasenprüfer: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 6002 Joker Doppelmaulschlüssel: 10 x 13 x 167 mm 1x 8000 A Zyklop Speed Ratsche mit 1/4", Antrieb: 1/4", x 152 mm 1x 8784 A1 Zyklop Bit-Adapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Freidrehhülse, kurz, 1/4",: 1/4", x 75 mm 8x 8790 HMA Zyklop 1/4", Buchse: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Universal-Bithalter: 1/4", x 50 mm 2x 855/1 Z-Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 4x 840/1 Z-Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 867/1 TORX®-Bits: TX 25 x 25 mm 1x Klettverschluss-Streifen 240: 50 x 240 mmKompakter Werkzeugsatz mit den 35 wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Inklusive VDE-Halter mit 12 VDE-Klingen, 1 Joker-Doppelmaulschlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und extrem griffigen Zähnen, die unglaublich schnelle Zyklop-Speed-Ratsche und Zubehör, 8 Hand- und Steckschlüsseleinsätze, Größe 5. 5-13, 1 Universal-Bithalter, 7 Bits in einer Länge von 25 mm, 1 Schraubenzieher zum festen Halten von Schrauben, 1 einpoliger Phasenprüfer 247, Textilbox, sehr robust und langlebig, kann zur bequemen Aufbewahrung hochkant im Werkstattregal platziert werden, zusätzlicher Oberflächenschutz durch das textile Außenmaterial, geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

Artikelnummern

Artikelnummer 81618.005.926
EAN 4013288178336
UBB 500627820607
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05135926001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.