text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITS/PZ 1/4 855/4Z 060045 GR3X110


855/4 Z-Bits, PZ 3 x 110 mmPremium-Bits für Pozidriv*-Schrauben. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummer 81552.003.110
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 110
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 3
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 110
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 220
Model 855/4Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Beschreibung

855/4 Z-Bits, PZ 3 x 110 mmPremium-Bits für Pozidriv*-Schrauben. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummern

Artikelnummer 81552.003.110
EAN 4013288015020
UBB 203112073671
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05060045001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.