text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITS/PZ 1/4 855/4TH GR1/50 060055


855/4 TH-Bits, PZ 1 x 50 mmHochwertige Bits mit Torsionszone - hier wird die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert. Extrahart, Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Größe Bit (mm) 1
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 9.6
Model 855/4TH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrição

855/4 TH-Bits, PZ 1 x 50 mmHochwertige Bits mit Torsionszone - hier wird die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert. Extrahart, Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81556.001.050
EAN 4013288015068
UBB 240232996704
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060055001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.