text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITS/PH 1/4 851/1Z GR3/25 072074


851/1 Z-Bits, PH 3 x 25 mmZähe Wera-Bits für Kreuzschlitzschrauben, universell einsetzbar. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 81477.003.025
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 4
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 5.785
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Beschreibung

851/1 Z-Bits, PH 3 x 25 mmZähe Wera-Bits für Kreuzschlitzschrauben, universell einsetzbar. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81477.003.025
EAN 4013288013477
UBB 425122103137
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05072074001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.