Kraftform Kompakt 60, rostfrei, 17-teilig 1x 3816 R Bithalte-Schraubendreher mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter, rostfrei: 1/4", x 119 mm 3x 3851/4 Bits, rostfrei: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 3855/4 Bits, rostfrei: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, rostfrei: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 3800/4 Bits, rostfrei: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 3840/4 Bits, rostfrei: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mmBeutel mit Bits in einer Länge von 89 mm. Inklusive Kraftformhalter 3816 R mit Rapidaptor-Schnellspannfutter und Mehrkomponenten-Kraftformgriff für ermüdungsarmes Arbeiten. Rostfreie Ausführung zur Verhinderung von Fremdrostbildung.