text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITKONTRSET SBBR 30 UNI+8001A ¼ IN


Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31 Stück 1x 8001 A Bit-Ratsche : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit-Halter: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 TZ Bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 TH Bits: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX®-Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 m

Artikelnummer 81615.073.640
Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 6
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 5
Anzahl Bits Torx 6
Anzahl Bits Rille 1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 6
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 5
Anzahl Bits Torx 6
Anzahl Bits Rille 1
Anzahl der Bits insgesamt 28
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 5
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Ja
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Nein
Marke Wera
Model BIT-CHECK

Beschreibung

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31 Stück 1x 8001 A Bit-Ratsche : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit-Halter: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 TZ Bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 TH Bits: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX®-Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 TZ-Bits: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z-Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmWera Zyklop Mini 1: eine Symbiose aus Stärke und Eleganz. Unglaublich robust durch die gesenkgeschmiedete Vollstahlkonstruktion. Hält Drehmomente bis zu 65 Nm aus. Die zierliche Größe eignet sich besonders für Arbeiten auf engstem Raum. Das Daumenrad ermöglicht schnelles Schrauben. Lieferung im Set im bewährten Wera Bit-Check mit Steckschlüsseladapter und Gürtelclip. Einfaches Herausnehmen und Wiedereinsetzen des Werkzeugs ist gewährleistet, sehr robust und langlebig.

Artikelnummern

Artikelnummer 81615.073.640
EAN 4013288144652
UBB 500512185223
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05073640001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.