text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SOC HD TP 840/1L-Z SW5


840/1 Z-Bits, 5 x 25 mmZähe Wera-Bits für Innensechskantschrauben, universell einsetzbar. Hex-Plus bietet größere Auflageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird auf ein Minimum reduziert und die Zerstörung der Schraube ist nahezu ausgeschlossen. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 5
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 8.6
Warennummer 8207903000
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Beschreibung

840/1 Z-Bits, 5 x 25 mmZähe Wera-Bits für Innensechskantschrauben, universell einsetzbar. Hex-Plus bietet größere Auflageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird auf ein Minimum reduziert und die Zerstörung der Schraube ist nahezu ausgeschlossen. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81254.000.050
EAN 4013288012678
UBB 203124006230
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05056325001

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.