text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SLOTT TP 800/1K 0,8X5,5


800/1 TZ-Bits, 0,8 x 5,5 x 25 mmBits für Schlitzschrauben mit Torsionszone gegen frühzeitigen Verschleiß. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 81245.108.005
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 5.5
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 4
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Beschreibung

800/1 TZ-Bits, 0,8 x 5,5 x 25 mmBits für Schlitzschrauben mit Torsionszone gegen frühzeitigen Verschleiß. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81245.108.005
EAN 4013288011169
UBB 425232023092
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05056220001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.