Bits
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
81245.105.004
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
WERA BIT SLOTT TP 800/1K 0,5X4,0
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
81245.105.004
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem
Andere
Gesamtlänge (mm)
25
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Größe Bit (mm)
4
Verschraubungssystem
Andere
Gesamtlänge (mm)
25
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Andere
Marke
Wera
Gewicht pro Stück (g)
3.2
Model
800/1 TZ
Type
Slotted Screwdriver Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
800/1 TZ-Bits, 0,5 x 4 x 25 mmBits für Schlitzschrauben mit Torsionszone gegen vorzeitigen Verschleiß. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.
Artikelnummern
Artikelnummer
81245.105.004
EAN
4013288011145
UBB
425232905850
UNSPSC
31161507
Hersteller Artikel Nr
05056203001