text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SET DIAMOND 1


Bit-Check 12 Diamant 1, 12 Stück 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal-Bithalter: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 BDC-Bits: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm 3x 855/1 BDC-Bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 867/1 BDC TORX®-Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBits mit winzigen Diamantpartikeln an der Bit-Spitze. Dies gewährleistet einen sicher

Artikelnummer 5P150472
Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 3
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 3
Anzahl Bits Torx 5
Anzahl Bits Rille 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 3
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 3
Anzahl Bits Torx 5
Anzahl Bits Rille 0
Anzahl der Bits insgesamt 11
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Nein
Marke Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Beschreibung

Bit-Check 12 Diamant 1, 12 Stück 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal-Bithalter: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 BDC-Bits: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm 3x 855/1 BDC-Bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 867/1 BDC TORX®-Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBits mit winzigen Diamantpartikeln an der Bit-Spitze. Dies gewährleistet einen sicheren Sitz im Schraubenkopf, reduziert den erforderlichen Anpressdruck und verringert die Gefahr des Abrutschens. BiTorsion-Bits mit einer Torsionszone - hier wird die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert. Ausgestattet mit der Rapidaptor-Technologie, die es ermöglicht, Bits zu befestigen, ohne die Hülse betätigen zu müssen. Das Entfernen des Bits ist einfach, indem die Hülse nach vorne geschoben wird - für einen schnellen Bitwechsel mit nur einer Hand. Zum Einstecken in den Akkuschrauber oder in das Bohrfutter der Bohrmaschine. Der Mehrkomponenten-Bit-Check überzeugt durch sein geringes Gewicht und die größtmögliche Kompaktheit. Dabei sorgt das weiche Material im unteren Bereich des Bit-Checks für einen sicheren Halt der Bits bei gleichzeitig einfacher Entnahme. Profil und Größe der Bits sind dank des Wera ",Take it easy", Tool-Finders mit Farbcodierung und gut sichtbarem Aufdruck leicht zu erkennen.

Artikelnummern

Artikelnummer 5P150472
EAN 4013288180025
UBB 500643333833
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05057421001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.